Beli oilless compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  3. RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Voltage (V): 220
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Piston/Cylinder (mm): 63.7 x2
    • Pressure (bar): 8
  8. Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    21%
    Mulai

    Rp65.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • API Rating: ISO 12925-1 L-CKD / DIN 51517-3 CLP
    • Base Oil Type: Mineral
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
    • Size (ml): 1000
  9. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  10. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  11. Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Pressure (psi): 115
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  13. Wipro Oilless Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.599.900

  14. KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp569.900

    KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Oilless type air gun. A normal air gun uses oil etc. inside the valve, but this air gun is manufactured without using any oil etc. at the time of manufacture.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 116
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Nozzle Length (mm): 22
    • Air Nozzle Port: G1/4
    • Paint Inlet: G1/8 (Nozzle)
    • TRUSCO Number: 556-7955
  15. TORA Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.999.900

    TORA Air Compressor Oilless
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V/Hz): 200/50
  16. Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    Mulai

    Rp1.699.900

    Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    atribut:
    • Motor (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Tank (L): 24
    • Speed (rpm): 2800
    • Air Displacement (L/minute): 116
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Size Dimension (mm): 590x280x600
  17. NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
    • Grade of Instalation: B
    • Air Pressure (bar): 8
  18. Austin Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Austin Air Compressor Oilless
    Deskripsi:
    - Kapasitas Pengisian Angin Lebih cepat dibanding merek lain - Kipas Mesin lebih besar sehingga proses kinerja mesin tetap optimal dan tidak mudah overheat - Protection : Overheat Protection , Overload Protection , Safety Valve, Selenoid Valve
Daftar Harga oilless compressor Terbaru November 2026
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)Rp999.900
RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp1.299.900
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.599.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.799.900
Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)Rp65.900
MultiPro Kompresor Angin OillessRp2.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)